Beli makita orbital sanders di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Rotary & Random Orbital Disc Sander
    Mulai

    Rp5.199.900

    Makita Rotary & Random Orbital Disc Sander
    Deskripsi:
    These cordless disc sanders run on Makita batteries of a compatible platform and matching voltage. The batteries can also power other Makita tools. Cordless disc sanders operate in areas without access to wired power and eliminate the tripping hazard of a cord.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112708
    • Power Source: Corded
  2. KRISBOW Mesin Amplas Orbital
    Mulai

    Rp1.999.900

    KRISBOW Mesin Amplas Orbital
    atribut:
    • Pad Size (inch): 5
    • Air Pressure (bar): 6
    • Free Speed (rpm): 12000
    • Orbit Diameter (mm): 5
    • Hose size (inch): 3/8
    • Air Consumption (L/minute): 57
    • Air inlet (inch): 1/4
  3. TRUSCO Tube Cutter (Pemotong Pipa)
    Mulai

    Rp349.900

    TRUSCO Tube Cutter (Pemotong Pipa)
    atribut:
    • Cutting Capacity: 21 century version inch size
    • Length (mm): 67
    • Specifications: Standard Blade GFC-15NC
    • Thickness (mm): 3
  4. BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
  5. TOTAL Drywall Sander
    Mulai

    Rp2.499.900

    TOTAL Drywall Sander
    atribut:
    • Diameter Sanding Pad (mm): 215
    • Suction Hose Diameter (mm): 38
    • Suction Hose Length (mm): Max (extendable up to): 1.65
    • Weight (kg): 7
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Power (W): 1050
    • No Load Speed (rpm): 600-2300
  6. Makita Belt Sander
    Mulai

    Rp3.499.900

  7. Makita Dustproof mini sander
    Mulai

    Rp2.499.900

    Makita Dustproof mini sander
    Deskripsi:
    Overwhelmingly low vibration due to balancer structure! Vibration value reduced by about 50%, grinding rate increased by about 50%! (compared to the manufacturer's conventional machine)
    atribut:
    • Cable Length (m): 2
    • Carbon Brush Nominal Number: 407
    • Current (A): 2.1
    • Included Accessories: Sanding paper # 60, # 100, # 150 (2 each), punch plate, dust bag
    • Mass (kg): 1.1
    • Overall Length (mm): 131
    • Pad Dimensions (mm): 112x102
    • Paper Size (mm): Clamp type: 114 x 140, magic type: 114 x 102
    • Power Consumption (W): 200
    • Power Input (V): Single phase 100
    • Rotational Speed (min -1 [rpm]): 14000
    • Vibration 3-axis composite value (m / s 2 ): <2.5
  8. Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Cutting Board Length (inch): 16
  9. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  10. BOSCH Sander (Mesin Amplas)
    Mulai

    Rp2.599.900

    BOSCH Sander (Mesin Amplas)
    Deskripsi:
    Desain ringkas dan ergonomis dengan permukaan softgrip yang besar untuk berbagai posisi menggenggam dan kenyamanan prima. Sistem Mikrofilter Bosch: penyedotan debu yang sempurna dan efisien. Pra seleksi kecepatan untuk material pekerjaan tertentu.
  11. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

  12. INGCO Die Grinder (Mesin Gerinda Tuner)
    Mulai

    Rp779.900

    INGCO Die Grinder (Mesin Gerinda Tuner)
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240 (50/60Hz)
    • Collet Size (mm): 6
    • No Load Speed (rpm): 15000-26000
    • Power (W): 400
  13. Makita Finishing Sander
    Mulai

    Rp949.900

    Makita Finishing Sander
    Deskripsi:
    The Makita 1/3 Sheet Finishing Sander (model BO3710) combines fast, smooth performance with a contoured rubberized palm grip and ease-of-use features. The BO3710 is ideal for woodworkers and finish carpenters who require a best-in-class sander. The precision engineered all ball bearing construction is engineered to reduce vibration and noise. The efficient through-the-pad dust collection system helps provide a cleaner work environment, while the fabric dust bag has an extra wide mouth for faster disposal.
  14. Makita Rechargeable Random Orbit Sander
    Mulai

    Rp3.599.900

    Makita Rechargeable Random Orbit Sander
    Deskripsi:
    Outstanding power comparable to AC machines! Low center of gravity and compact! "Motor located forward + battery inserted diagonally" Easy-to-hold grip shape
    atribut:
    • Applicable battery: A-60698,A-60442,A-60464
    • Battery Capacity (AH): 3
    • Height (mm): 153
    • Included Accessories: Sanding disc # 60, # 120, # 240 (2 each), dust bag
    • Length (mm): 175
    • Mass (kg): 1.6 (including battery)
    • Pad Dimensions (mm): 123
    • Paper diameter (DIAmm): 125
    • Rotation Speed at No Load (min-1[rpm]): High speed: 11000, medium speed: 9500, low speed: 7000
    • Vibration 3-axis composite value (m / s 2 ): <2.5
    • Voltage (V): 18
    • Width (mm): 123
  15. Makita Jigsaw
    Mulai

    Rp1.199.900

  16. Makita Rechargeable Orbital Sander
    Mulai

    Rp6.599.900

    Makita Rechargeable Orbital Sander
    Deskripsi:
    Separate battery, small and lightweight AC machine, grinding power exceeds that of air type, can be used with both clamp and hook-and-loop fastener types.
    atribut:
    • Continuous Operation Time: (1 charge) Approximately 36 minutes
    • Included Accessories: Pad saver 93 x 185, dust bag, front cuff 30 lock type, net sanding sheet 93 x 185 #80, #120, #240
    • Mass (kg): 1
    • Pad Dimensions (mm): 93x185
    • Paper Size (mm): [Velcro type] 93 x 185 [Clamp type] 93 x 228
    • Power Input (V): DC 36 (40Vmax)
    • Rotational Speed (min -1 [rpm]): 6000~12000
    • Vibration 3-axis composite value (m / s 2 ): 3.1
Daftar Harga makita orbital sanders Terbaru October 2026
Makita Rotary & Random Orbital Disc SanderRp5.199.900
Makita finishing sanderRp2.399.900
Makita Mesin Amplas Palm (Palm Sander)Rp1.299.900
KRISBOW Mesin Amplas OrbitalRp1.999.900
TRUSCO Tube Cutter (Pemotong Pipa)Rp349.900
BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Rp1.299.900
TOTAL Drywall SanderRp2.499.900
HiKOKI Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp529.900
Makita Belt SanderRp3.499.900
Makita Dustproof mini sanderRp2.499.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)